MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK2K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja | AF9RDT 30RV55

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK2K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja

Varastossa
Tuote: AF9RDT Malli: PABFGPK2KRistiviite: 30RV55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatinmuunnossarja
Korkeus11.5 "
Pituus24 "
MateriaaliMelamiinikehys
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.864
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK1K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja | AF9RDC 30RV40 PABFGPK1K16 "16 "€672.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK2K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja
€683.55 / yksikkö