MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK1K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja | AF9RDC 30RV40

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK1K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja

Varastossa
Tuote: AF9RDC Malli: PABFGPK1KRistiviite: 30RV40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatinmuunnossarja
Korkeus11.5 "
Pituus16 "
MateriaaliMelamiinikehys
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.59
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK2K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja | AF9RDT 30RV55 PABFGPK2K24 "24 "€679.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK1K yleiskäyttöinen suodattimen muunnossarja
€668.29 / yksikkö