MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Vaihtokotelo | AF9RCU 30RV31

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E:n vaihtosuojakuori

Varastossa
Tuote: AF9RCU Malli: MTIECU3-ERistiviite: 30RV31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,564.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava suojakuori
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus14 "
Tiivistetty leveys14 "
Oven korkeus(2) 83-1 / 2 ", (2) 75"
Oven leveys(2) 48 ", (2) 22"
KirjekuorimateriaaliPaloa hidastava muovi
Laajennettu leveys34 "
LattiaKaksinkertainen vahvistettu polypropeeni
KehysmateriaaliJauhemaalattu teräs
Korkeus10 '6 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12-1 / 2 "
Ei sisällyMfr. Nro MTIECU3-FRC
Ovien lukumäärä4
Windowsin lukumäärä2
Pyörän materiaaliEi-marring polyuretaani
Ikkunan korkeus36.5 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7308909590

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöportin halkaisija. (3-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E:n vaihtosuojakuori
€2,564.51 / yksikkö