MINTIE TECHNOLOGIES DE3-SA4F kertakäyttöinen suojakuorisarja, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys

Tuote: CH6NXC Malli: DE3-SA4FRistiviite: 55EL26
€4,451.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen kirjekuori
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus12 "
Tiivistetty leveys12 "
Oven korkeus72 "
Oven leveys22 "
KirjekuorimateriaaliFR Muovia
Laajennettu leveys31 "
Laajennettu pituus60 "
Laipan koko120 "x 20"
LattiaKudottu tahmea matto
KehysmateriaaliJauhemaalattu teräs
Korkeus10 jalkaa 6 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12 1 / 2 "
Ovien lukumäärä1
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MINTIE TECHNOLOGIES DE3-ECU4F Kertakäyttöinen suojakuorisarja, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys | CH6NXB 55EL25 DE3-ECU4F€4,374.39
MINTIE TECHNOLOGIES DE4-CC4 Kertakäyttöinen kirjekuori, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys | CH6NXD 55EL27 DE4-CC4€897.82
MINTIE TECHNOLOGIES DE4-SA4 Kertakäyttöinen kirjekuori, 1 ovi, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys | CH6NXE 55EL28 DE4-SA4€977.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES DE3-SA4F kertakäyttöinen suojakuorisarja, 72 tuuman oven korkeus, 22 tuuman oven leveys
€4,451.61 / yksikkö