Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 8977-20 -lämpöpistooli 100 - 1040f 11.6a 14.8 Cfm | AC3AYV 2Q445

MILWAUKEE 8977-20 lämpöpistooli 100 - 1040f 11.6a 14.8 Cfm

Varastossa
Tuote: AC3AYV Malli: 8977-20Ristiviite: 2Q445 / 5PP84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä14.8 cfm
Vahvistimet AC11.6
Virtalähdesähköinen
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue100 astetta 1040 astetta F
Jännite120
Watts1392

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaRO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräLämpötila-alueHinta
MILWAUKEE 8975-6 -lämpöpistooli 570 tai 1000f 11.6a 14.8 Cfm | AF2XZW 6Z360 8975-615 cfm570 astetta tai 1000 astetta F€178.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 8977-20 lämpöpistooli 100 - 1040f 11.6a 14.8 Cfm
€275.74 / yksikkö