Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 5616-20 -reititin 2-1 / 4 maks. Hv | AC7DNQ 38D247

MILWAUKEE 5616-20 Reititin 2-1/4 Max Hp

Varastossa
Tuote: AC7DNQ Malli: 5616-20Ristiviite: 38D247 / 38D244

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreititin
Ampeeria13.0
Pohjan koko6"
Johto8 ft.
KahvaVartalo
HP2.25
Ei kuormitusta RPM10000 ja 24000
Virtalähdecorded
Vaihtaarokkari
Työkalun pituus8.5 "
Työkalun paino8.8 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8465920090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaPohjan kokoHPEi kuormitusta RPMVirtalähdeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5615-20 -reititin 1 3/4 hv | AE9VFQ 6MR57 5615-2012011.0-1.7524,000Vain ilmastointilaite8.25 "8.25 paunaa€306.35
MILWAUKEE 2723-20 Langaton kompakti reititin, 18 V, 5.0 Ah: n akun kapasiteetti | CF2LRP 55MN07 2723-2018-4"-0 ja 31,000---€326.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5616-20 Reititin 2-1/4 Max Hp
€360.14 / yksikkö