Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 5375-59 -poravasarapora 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997

MILWAUKEE 5375-59 johtovasara 7.5 A 220v

Varastossa
Tuote: AF9NXD Malli: 5375-59Ristiviite: 30N997

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarapora
Ampeeria7.5
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Ei kuormitusta RPM0 - 1350/2500
Työkalun pituus13 "
Työkalun paino6 lb
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.087
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205100000

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 5375-59 johtoporavasara soveltuu kovien materiaalien, kuten betonin, muurauksen ja metallin, tarkkaan poraukseen rakennus- ja saneerausprojekteihin.

Ominaisuudet:

  • Tämä Milwaukeen johtoporakone tarjoaa 48000 XNUMX iskua minuutissa (BPM), mikä varmistaa tehokkaan ja nopean porauksen, mikä lisää tuottavuutta.
  • Se sisältää istukkaavaimen, syvyysmittarin ja sivukahvan käyttömukavuuden ja hallinnan parantamiseksi, mikä tarjoaa kattavan porausratkaisun.
  • Tässä Milwaukeen johtovasaraporassa on avainistukka, joka antaa turvallisen otteen poranteristä ja varmistaa tarkkuuden ja hallinnan vaativissa poraustöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Milwaukeen johtovasaraporakonetta?

A.

  • Tutustu poravasaran käyttöoppaaseen ymmärtääksesi sen ominaisuudet ja ohjeet.
  • Käytä suojavarusteita, mukaan lukien silmälasit ja kuulosuojaimet, suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varmista hyvin valaistu ja järjestetty työskentelyalue ja kiinnitä työkappale liikkeen estämiseksi porauksen aikana.
  • Tarkasta pora vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä ja ratkaise ongelmat viipymättä ammattiavun avulla.
  • Pidä tukeva ote molemmilla käsillä ja seiso tasapainoisessa asennossa hallitaksesi toiminnan aikana.
  • Irrota istukka-avain ennen aloittamista estääksesi pyörivän istukka-avaimen aiheuttaman loukkaantumisen.
  • Hallitse virtajohtoa pitämällä se poissa porausalueelta ja käytä johdonsuojaa vaarojen välttämiseksi.
  • Katkaise virta ja irrota pora ennen säätöjä tahattoman käynnistyksen välttämiseksi.
  • Käytä materiaalille sopivia poranteriä ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni istukassa.
  • Anna poran toimia tahdissaan välttäen liiallista voimaa hallinnan menettämisen estämiseksi.
  • Pidä taukoja pitkäaikaisen käytön aikana minimoidaksesi käsi-käsivärinäoireyhtymän (HAVS) riskin.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä poravasaraa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat teholuokitus, istukan koko, iskut minuutissa, johdollinen tai johdoton rakenne, rakenteen laatu, lisäominaisuudet, mukana tulevat lisävarusteet ja turvaominaisuudet.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän poravasaran?

A.

  • Varmista ennen puhdistamista, että pora on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Käytä pehmeää harjaa pölyn ja roskien poistamiseen poran ulkopuolelta, tuuletusaukoista ja istukasta.
  • Tarkasta virtajohto vaurioiden tai kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
  • Poista poranterä ajoittain ja puhdista istukka harjalla varmistaaksesi sen sujuvan toiminnan.
  • Levitä pieni määrä voiteluainetta liikkuviin osiin, kuten istukkaan, jotta toiminta pysyy tasaisena.
  • Käytä ilmakompressoria tai puhallinta poistaaksesi pinttyneet roskat vaikeapääsyisiltä alueilta.
  • Tarkasta säännöllisesti pora löystyneiden ruuvien tai pulttien varalta ja kiristä niitä tarpeen mukaan rakenteen eheyden säilyttämiseksi.
  • Tarkista poranterät ja lisävarusteet kulumisen varalta ja vaihda ne, jos niissä näkyy vaurioita tai heikentynyt teho.
  • Säilytä poravasara kuivassa ja viileässä ympäristössä, poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja kosteudesta vahingoittumisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEi kuormitusta RPMTyökalun pituusJänniteHinta
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 vasaraporasarja, 18 V, 0 - 3000 iskua minuutissa, mukana akku | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Vasarapora0 ja 45018-3 / 4 "18€1,849.54
MILWAUKEE 48-20-7499 Pyörivä vasaraporasarja, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 tuuman poranterän koko | CT3KNB 45KP09 48-20-7499Porakokoelma---€135.24
MILWAUKEE 48-20-7266 Pyörivä vasarapora, 1 1/4 tuuman poranterän koko, 16 tuuman suurin poraussyvyys, 18 tuuman pituus | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Vasarapora---€160.22
MILWAUKEE 48-20-7433 Pyörivä vasarapora, 1/4 tuuman poranterän koko, 8 tuuman suurin poraussyvyys, 10 tuuman pituus | CT3KND 45KP01 48-20-7433Vasarapora---€24.57
MILWAUKEE 48-20-4300 Pyörivä vasarapora, 5/8 tuuman poranterän koko, 5 tuuman suurin poraussyvyys, 10 tuuman pituus | CT3KNE 45L314 48-20-4300Vasarapora---€75.63
MILWAUKEE 48-20-7361 Pyörivä vasarapora, 7/16 tuuman poranterän koko, 4 tuuman suurin poraussyvyys, 6 tuuman pituus | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Vasarapora---€23.48
MILWAUKEE 48-20-7384 Pyörivä vasarapora, 9/16 tuuman poranterän koko, 10 tuuman suurin poraussyvyys, 12 tuuman pituus | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Vasarapora---€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5375-59 johtovasara 7.5 A 220v
€133.10 / yksikkö