Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4462 Iskupistoke 1/2 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AA2RXD 10Z788

MILWAUKEE 49-66-4462 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA2RXD Malli: 49-66-4462Ristiviite: 10Z788

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMusta kromi
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILWAUKEE 49-66-4468 Iskupistoke 1/2 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AA2RXK 10Z794 49-66-446813 / 16 "€18.69
MILWAUKEE 49-66-4475 Iskukanta 1/2 tuuman veto 1-1/4 tuuman 6 Pt | AA2RXQ 10Z799 49-66-44751.25 "€32.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4462 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 Pt
€8.77 / yksikkö