BURNDY K2A40U2N-liitin, 300 kcmil johtimen koko

Tuote: CF4BUR Malli: K2A40U2N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Pultin aukon kokoTunneloitu joustava ranne
KorkeusSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Reiän koko0.38 "
Asennusmomentti375 lbs-tuumaa
Johtimien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaispituus4.75 "
Ruuvin koko3 / 8 "
Nastan koko1.01 "
Leveys4.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräPultin aukon kokoKorkeusKokonaispituusRuuvin kokoNastan kokoLeveysReiän kokoHinta
BURNDY K3A27U2N liitin, 6 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BFF K3A27U2N-42 - 45 "7.08 "4.25 "-1.01 "4.040.38 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY K3A29U4N liitin, 6 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BFR K3A29U4N-42 - 45 "7.87 "0.53 "-1.01 "4"0.38 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY K11A39U2 liitin, 1/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BGR K11A39U2-Vakiokaulus-4.91 "0.6 "1.11 "2.47 "0.91 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY K11A34U2 liitin, 4/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4MUTTA K11A34U2-Joustavat kasvot-0.090.69 "1.06 "2.32 "0.5 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY KLU70RK -liitin, 8 AWG: n johtimen koko | CF4BWR KLU70RK---------
Tarjouspyyntö
BURNDY KLU35RK -liitin, 14 AWG: n johtimen koko | CF4BWT KLU35RK---------
Tarjouspyyntö
BURNDY KK4A40U4N Liitin, 300 kcmil johtimen koko, alumiini/kupari | CF4BWU KK4A40U4N439 - 42 "Oma laminoitu kuitukangas6.19 "-0.92 "-0.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K2A40U2N-liitin, 300 kcmil johtimen koko