Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0030 Varren arbor-kokoonpano | AD6UDC 4AK79

MILWAUKEE 49-57-0030 Varren karan kokoonpano

Varastossa
Tuote: AD6UDC Malli: 49-57-0030Ristiviite: 4AK79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-kokoonpano
Malli4262-1 -poramoottori
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0030 Varren karan kokoonpano
€199.43 / yksikkö