Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-7010 Reikäsahaholkki 3/8 1/2-20 Kierre | AD2PVY 3TGR9

MILWAUKEE 49-56-7010 Reikäsahaholkki 3/8 1/2-20 lanka

Varastossa
Tuote: AD2PVY Malli: 49-56-7010Ristiviite: 3TGR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Istukan koko3 / 8 "
rakentaminenAlloy Steel
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Jopa 1-3 / 16 tuumaa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilottipora3Y087
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Varren muotoHex
Varren koko3/8 kuusiokolo
Varren tyyppiHex
Kierteen koko1/2 - 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-7250 Reikäsahaholkki 3/8in Hex Ergo | AE6KME 5TJC9 49-56-7250Nopea vaihto reikäsaha5/8 - 18 "€38.94
MILWAUKEE 49-56-9305 reikäsahan akseli, pikavaihto, 5/8 18 kierrekoko, litteä kara | CT3KZG 483K86 49-56-9305Reikäsaha-€33.67
MILWAUKEE 49-56-7115 reikäsaha, pikavaihto, 5/8 18 kierrekoko, kuusioakselin varsi, sisältää ohjausterän | CT3KZH 783WR5 49-56-7115Reikäsaha-€34.94
MILWAUKEE 49-56-9306 reikäsaha, pikavaihto, kierrekoko 7/16 tuumaa, kuusioakselin varsi, sisältää ohjausterän | CT3KZJ 783WP1 49-56-9306Reikäsaha-€36.57
MILWAUKEE 49-56-7110 reikäsahaholkki, pikavaihto, kierrekoko 1/2 20, kuusioakselin varsi, sisältää ohjausterän | CT3KZK 783WR4 49-56-7110Reikäsaha-€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7010 Reikäsahaholkki 3/8 1/2-20 lanka
€23.59 / yksikkö