Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-0320 Säädettävä reikäleikkuri | AH6TXP 36FX66

MILWAUKEE 49-56-0320 Säädettävä reikäleikkuri

Varastossa
Tuote: AH6TXP Malli: 49-56-0320Ristiviite: 36FX66

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä reikäleikkurisarja
Arbor-suunnitteluMukana
Suora korvaaminen:Valmistaja 49-56-0290
Maks. Leikkaussyvyys1"
Palojen lukumäärä4
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Ensisijainen sovellusPuu
Sahakokojen valikoima2 "- 7"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti2
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
KäytäValmistaja 48-28-1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0320 Säädettävä reikäleikkuri
€70.35 / yksikkö