Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-1132 Puukkosahasarja 6 9 tuumaa | AE9VBV 6MPJ5

MILWAUKEE 49-22-1132 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 6 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9VBV Malli: 49-22-1132Ristiviite: 6MPJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahanteräsarja
takaisinSuora ja kapeneva
Korkeus1"
Pituus6, 9 "
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohtieri
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiHinta
MILWAUKEE 49-22-1129 Puukkosahasarja 6 9 tuumaa | AC3QFQ 2VJ50 49-22-11295, 8, 8, 14€32.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1132 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 6 9 tuuman pituus
€139.53 / yksikkö