Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2680 Knockout Draw -tapin tarkka viiva | AG2AKH 31AE20

MILWAUKEE 49-16-2680 Knockout Draw Studin tarkka viiva

Varastossa
Tuote: AG2AKH Malli: 49-16-2680Ristiviite: 31AE20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Draw -tappi
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
ToimintoKun niitä käytetään yhdessä, lävistimet ja kuolimet lyövät reikiä
Nastojen lukumäärä0
TyyppiTarkka viiva
KäytäProfessional Knockout -työkalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.01
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8207303020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 49-16-2621 Knockout Draw Stud samassa muodossa | AG2AKF 31AE18 49-16-2621€60.41
MILWAUKEE 49-16-2622 Knockout Draw Tappi Tarkka Viiva | AG2AKG 31AE19 49-16-2622€58.33
MILWAUKEE 49-16-2681 Knockout Draw -tapin tarkka viiva | AG2AKJ 31AE21 49-16-2681€59.29
MILWAUKEE 49-16-2682 Knockout Draw Tappi Tarkka Viiva | AG2AKK 31AE22 49-16-2682€59.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2680 Knockout Draw Studin tarkka viiva
€59.86 / yksikkö