Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-2658 Press Ring, 4 Inch Pipe, Copper/Stainless Steel, Extended/Std Tool Types | CT3MZM 53AY87

MILWAUKEE 49-16-2658 Puristusrengas, 4 tuuman putki, kupari/ruostumaton teräs, pidennetyt/vakiotyypit

Varastossa
Tuote: CT3MZM Malli: 49-16-2658Ristiviite: 53AY87
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
€1,115.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-53-4836 Keskikokoinen avaustyökalu, 1 1/4 tuuman liitäntä, 8 tuuman maks. Putken halkaisija, 4 tuuman pituus | CT3MWT 60HM48 48-53-4836Työkalu€66.14
MILWAUKEE 48-53-3836 Keskikokoinen avaustyökalu, 7/8 tuuman liitäntä, 8 tuuman maks. Putken halkaisija, 4 tuuman pituus | CT3MWU 60HM38 48-53-3836Työkalu€66.14
MILWAUKEE 48-53-3814 Avaustyökalu, 5/8 tuuman liitäntä, 2 tuuman maks. Putken halkaisija, 1 1/4 tuuman pituus | CT3MWV 60RK62 48-53-3814Työkalu€41.62
MILWAUKEE 48-53-3827 Avaustyökalu, 7/8 tuuman liitäntä, 2 1/2 tuuman maks. Putken halkaisija, 2 tuuman pituus | CT3MWW 60RK68 48-53-3827Työkalu€41.62
MILWAUKEE 49-16-2654 Puristusleuka, 1 1/2 tuuman putki, kupari/ruostumaton teräs, pidennetty/vakiotyökalutyypit | CT3MWX 53AY83 49-16-2654Leuka€354.38
MILWAUKEE 49-16-2656C Puristusleuka, 1 1/2 tuuman putki, pidennetty/vakiotyökalutyypit | CT3MWY 60GG04 49 - 16 - 2656 ° CLeuka€581.19
MILWAUKEE 49-16-2455C Puristusleuka, 1 1/4 tuuman putki, kompakti työkalutyypit | CT3MWZ 60GF97 49 - 16 - 2455 ° CLeuka€307.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2658 Puristusrengas, 4 tuuman putki, kupari/ruostumaton teräs, pidennetyt/vakiotyypit
€1,115.42 / yksikkö