Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-12-0010 Hiomakoneen turvasuojus, tyyppi 27, koko 7 tuumaa | AB3ZQX 1WG71

MILWAUKEE 49-12-0010 Hiomakoneen turvasuojus, tyyppi 27, koko 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQX Malli: 49-12-0010Ristiviite: 1WG71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen turvasuoja
Suojuksen tyyppi27
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILWAUKEE 49-12-0020 Suojuksen tyyppi 27 9 tuuman halkaisija | AB3ZQY 1WG73 49-12-00209"€63.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-12-0010 Hiomakoneen turvasuojus, tyyppi 27, koko 7 tuumaa
€60.32 / yksikkö