Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-12-0020 Suojuksen tyyppi 27 9 tuuman halkaisija | AB3ZQY 1WG73

MILWAUKEE 49-12-0020 Suojatyyppi 27, halkaisija 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQY Malli: 49-12-0020Ristiviite: 1WG73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen turvasuoja
Suojuksen tyyppi27
Koko9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILWAUKEE 49-12-0010 Hiomakoneen turvasuojus, tyyppi 27, koko 7 tuumaa | AB3ZQX 1WG71 49-12-00107"€60.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-12-0020 Suojatyyppi 27, halkaisija 9 tuumaa
€63.14 / yksikkö