Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-00-5614 Hackzall (tm) terä 6 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYX 2RFP9

MILWAUKEE 49-00-5614 Hackzall(tm) terä, pituus 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3BYX Malli: 49-00-5614Ristiviite: 2RFP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHackzall (R) -terä
takaisinSuoraan
Korkeus3 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti14
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-00-5460 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYN 2RFP1 49-00-5460Kavennettu4"65€18.34
MILWAUKEE 49-00-5461 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYQ 2RFP3 49-00-5461Kavennettu4"65€16.72
MILWAUKEE 49-00-5410 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYT 2RFP5 49-00-5410Kavennettu4"105€16.13
MILWAUKEE 49-00-5414 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYV 2RFP7 49-00-5414Suoraan4"145€15.09
MILWAUKEE 49-00-5418 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BYZ 2RFR2 49-00-5418Suoraan4"185€15.53
MILWAUKEE 49-00-5424 Hackzall (tm) terä 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC3BZB 2RFR4 49-00-5424Suoraan4"245€15.83
MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall (tm) terä 3/4 tuuman leveys 4 6 tuuman pituus | AC3BZD 2RFR6 49-22-0220Suoraan4, 6 "Kovametalli1€36.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-00-5614 Hackzall(tm) terä, pituus 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€20.44 /pakkaus