Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-4615 9/32 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-35/64 tuumaa, kuusiovarsityyppi | CD2FEE 45km82

MILWAUKEE 48-89-4615 9/32 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-35/64 tuumaa, kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: CD2FEE Malli: 48-89-4615Ristiviite: 45KM82

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrepora
Desimaaliekvivalentti0.281 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko9 / 32 "
Poraussyvyys (tuumaa)2-35 / 64 "
Suorittaa loppuunTina
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus4 19 / 64 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren muotoHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-89-4619 11/32 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-13/16 tuumaa, kuusiovarsityyppi | CD2FEF 45km86 48-89-46190.343 "4 37 / 64 "1€19.41
MILWAUKEE 48-89-4612 15/64 tuuman kiertoporanterä, nopea teräs, 2-11 / 32 tuuman syvyys, kuusikulmainen | CD2HJT 45KM79 48-89-46120.234 "4.125 "1€9.74
MILWAUKEE 48-89-4617 5/16 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-39/64 tuumaa, kuusiovarsityyppi | CD2KXU 45KM84 48-89-46170.312 "4.375 "1€16.72
MILWAUKEE 48-89-4621 3/8 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-57/64 tuumaa, kuusiovarsityyppi | CD2KXV 45KM88 48-89-46210.375 "4 21 / 32 "1€21.81
MILWAUKEE 48-89-4601 Kierreporanterä, 1/16 tuumaa, nopea teräs, 5/8 tuuman syvyys, kuusiovarsityyppi | CD3KEQ 45km68 48-89-46010.062 "2.25 "2€10.67
MILWAUKEE 48-89-4603 Kierreporanterä, 3/32 tuumaa, pikateräs, 47/64 tuuman syvyys, kuusikulmainen varren tyyppi | CD3KER 45KM70 48-89-46030.093 "2.437 "2€12.78
MILWAUKEE 48-89-4605 kierreporanterä, 1/8 tuumaa, nopea teräs, syvyys 29/32 tuumaa, kuusiovarsityyppi | CD3KET 45km72 48-89-46050.125 "2.625 "2€15.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-4615 9/32 tuuman kierreporanterä, nopea teräs, syvyys 2-35/64 tuumaa, kuusiovarsi
€14.40 / yksikkö