Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-66-1375 Avaimeton poraistukka | AF2RCM 6XG30

MILWAUKEE 48-66-1375 Avaimeton poraistukka

Varastossa
Tuote: AF2RCM Malli: 48-66-1375Ristiviite: 6XG30
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
€187.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.5 "
Kapasiteetti Min.0.080 "
Istukkatyyppiavaimeton
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1 / 2-20
Asennustyyppi1 / 2-20
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-66-1375 Avaimeton poraistukka
€187.83 / yksikkö