Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4045 Maadoitustanko 15-1 / 2 tuumaa | AD6LDA 45L280

MILWAUKEE 48-62-4045 Maatangon ohjain 15-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LDA Malli: 48-62-4045Ristiviite: 45L280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitettu ohjain
Hex1-1 / 8 "
Pituus15.5 "
Kokonaispituus15.5 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4785
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-4091 Maadoitustanko 9 - 3/4 tuumaa | AD6LCB 45L257 48-62-4091-9 3 / 4 "9 3 / 4 "SDS Max€117.63
MILWAUKEE 48-62-3070 Maadoitusvarsi 9-3/4 tuumaa | AD6LCQ 45L271 48-62-30703 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€117.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4045 Maatangon ohjain 15-1/2 tuumaa
€107.47 / yksikkö