Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AJ45 Nahkakäsineet Split / double Palm S Pr | AE3BAU

CONDOR 5AJ45 Nahkakäsineet Halkaistu/kaksoiskämmenet S Pr

Varastossa
Tuote: AE3BAU Malli: 5AJ45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliPuuvilla
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiKaksinkertainen kromi parkittu
Nahkainen Palm tyyppiSplit / Double Palm
Liner-materiaaliFleece
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JF93 Nahkakäsineet Halkaistu/kaksoiskämmenet L Pr | AD8DVF 4JF93L2€11.45
CONDOR 4NHC8 Nahkakäsineet Split / double Palm M Pr | AD8XQQ 4NHC8M2€11.45
CONDOR 5AJ46 Nahkakäsineet Split/double Palm Xl Pr | AE3BAV 5AJ46XL2€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AJ45 Nahkakäsineet Halkaistu/kaksoiskämmenet S Pr
€11.45 /pakkaus