Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-55-0170 kantolaukku nailon musta / punainen | AE9FZC 6JHZ4

MILWAUKEE 48-55-0170 Kantolaukku Nylon Musta/punainen

Varastossa
Tuote: AE9FZC Malli: 48-55-0170Ristiviite: 6JHZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta / punainen
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säänkestävä vetoketju (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-55-0175 Kantolaukku nailon musta/punainen | AE9FZD 6JHZ5 48-55-0175€32.37
MILWAUKEE 48-55-0180 kantolaukku nailon musta / punainen | AE9FZE 6JHZ6 48-55-0180€32.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-55-0170 Kantolaukku Nylon Musta/punainen
€30.75 / yksikkö