Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-55-0165 Pehmeä kantolaukku nailon musta / punainen | AE9FZB 6JHZ3

MILWAUKEE 48-55-0165 Pehmeä kantolaukku Nylon Musta/punainen

Varastossa
Tuote: AE9FZB Malli: 48-55-0165Ristiviite: 6JHZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kantolaukku
VäriMusta / punainen
MateriaaliNylon
Kokonaiskorkeus22''
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-55-0165 Pehmeä kantolaukku Nylon Musta/punainen
€32.84 / yksikkö