Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-42-5166 Pistosahan terä-Pk5

Varastossa
Tuote: AH9KAA Malli: 48-42-5166Ristiviite: 3LD28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJig-sahanterä
Koostumusbi-metalli
Pituus5.25 "
Varsit-varsi
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-42-5310 Pistosahanterä-Pk5 | AH9KAD 3LD36 48-42-53104"105€20.02
MILWAUKEE 48-42-5850 Pistosahan terä-Pk5 | AH9KAF 3LD46 48-42-58504"85€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-42-5166 Pistosahan terä-Pk5
€21.54 /pakkaus