Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 Neliö 2 tuuman pituus | AE3MMF 5EAY8

MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 Neliön 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3MMF Malli: 48-32-4473Ristiviite: 5EAY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliNeliön syvennys
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#3
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPistekokoTyyppiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4461 Iskuterä Phillips, koko #1 | AA2RWM 10Z771 48-32-4461Oma teräs1Phillips1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4482 Iskuterä Torx T10 | AA2RWP 10Z773 48-32-4482Oma teräsT10torx1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4486 Iskukärki Torx 27 | AA2RWQ 10Z774 48-32-4486Oma teräsT27torx1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips # 3 2 tuuman pituus 1/4 tuumaa | AE3MLV 5EAX8 48-32-4463Oma teräs#3-1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4471 Virtakärki # 1 Neliö 2 tuuman pituus | AE3MMC 5EAY5 48-32-4471Oma teräs#1-1€3.94
MILWAUKEE 48-32-4472 -ruuvimeisselin tehokärki # 2 Neliö 2 tuuman pituus | AE3MMD 5EAY6 48-32-4472Oma teräs#2-1€4.69
MILWAUKEE 48-32-4483 Power Bit T15 Torx 2 tuuman pituus | AE3MMH 5EAZ0 48-32-4483Oma teräsT15-1€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 Neliön 2 tuuman pituus
€3.94 / yksikkö