Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-1551 Aja ja kiinnitä sarja 42 kpl | AH6TXN 36FX65

MILWAUKEE 48-32-1551 Käyttö- ja kiinnityssarja 42 kpl

Varastossa
Tuote: AH6TXN Malli: 48-32-1551Ristiviite: 36FX65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
Sovellusmenetelmäteho
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei
    • Kappalemäärä: 42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-32-1700 -ruuvimeisselisarja 1/4 tuuman kuusiokanta 20 PC | AH9WHT 45L154 48-32-1700€20.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-1551 Käyttö- ja kiinnityssarja 42 kpl
€59.67 / yksikkö