Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-3621 Pikavaihdettava itsesyöttökärjen halkaisija 3 5/8 | AB4HCW 1Y824

MILWAUKEE 48-25-3621 Pikavaihto itsesyötteen terän halkaisija 3 5/8

Varastossa
Tuote: AB4HCW Malli: 48-25-3621Ristiviite: 1Y824

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos itsesyöttöbitti
Kärki Dia.3.625 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija3 5 / 8 "
Standardiputkelle Sz. (Sisään.)3*
MateriaaliHiiliterässeos
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko3 jyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207508000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
MILWAUKEE 48-25-3001 Nopea muutos itsesyöttökärjen halkaisija 3 | AC3AYW 2Q493 48-25-30013"3"€192.29
MILWAUKEE 48-25-4621 Pikavaihdettava itsesyöttökärjen halkaisija 4 5/8 | AC3AYX 2Q494 48-25-46214.625 "4 5 / 8 "€292.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-3621 Pikavaihto itsesyötteen terän halkaisija 3 5/8
€261.79 / yksikkö