Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-4621 Pikavaihdettava itsesyöttökärjen halkaisija 4 5/8 | AC3AYX 2Q494

MILWAUKEE 48-25-4621 Pikavaihto itsesyötteen terän halkaisija 4 5/8

Varastossa
Tuote: AC3AYX Malli: 48-25-4621Ristiviite: 2Q494

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos itsesyöttöbitti
Kärki Dia.4.625 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija4 5 / 8 "
Standardiputkelle Sz. (Sisään.)4*
MateriaaliHiiliterässeos
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko3 jyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8207508000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
MILWAUKEE 48-25-3621 Pikavaihdettava itsesyöttökärjen halkaisija 3 5/8 | AB4HCW 1Y824 48-25-36213.625 "3 5 / 8 "€235.32
MILWAUKEE 48-25-3001 Nopea muutos itsesyöttökärjen halkaisija 3 | AC3AYW 2Q493 48-25-30013"3"€172.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-4621 Pikavaihto itsesyötteen terän halkaisija 4 5/8
€262.96 / yksikkö