Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-0305 Jab-sahan taitto 11-1 / 2 tuuman pituus 6 tuuman terä | AF2AAW 6PFF6

MILWAUKEE 48-22-0305 Piikkisahan taitettava 11-1/2 tuuman pituus 6 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AF2AAW Malli: 48-22-0305Ristiviite: 6PFF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJab Saw
Terän pituus6"
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluKumi yli muotin, ergonominen
Pituus11.5 "
Palojen lukumäärä4
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 14
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys1"
TyyppiTaitto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Työkaluton teränvaihto, taittoterä, hyväksyy kaikki Sawzall-terät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-0305 Piikkisahan taitettava 11-1/2 tuuman pituus 6 tuuman terä
€41.40 / yksikkö