BRADY SPC ABSORBENTS SKA-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Universal | AD4RAX 42X821

BRADY SKA-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Universal

Varastossa
Tuote: AD4RAX Malli: SKA-K2RRistiviite: 42X821

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaada Kaddie-täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi5603943500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKO-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Oil Vain AD4RAY 42X823 SKO-K2RVain öljy / maaöljy€454.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKA-K2R Mobile Spill Kaddie Refill Kit Universal
€378.68 / yksikkö