Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-6972 Spline-sovitin 29-1/2 In | AD6LAG 45L215

MILWAUKEE 48-20-6972 Spline-sovitin 29-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LAG Malli: 48-20-6972Ristiviite: 45L215

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline-sovitin
Pituus29.5 "
Kokonaispituus29.5 "
Varren tyyppiSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)84.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-6970 Spline-sovitin 12-1/2 In | AD6LAF 45L214 48-20-697012.5 "12.5 "€71.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6972 Spline-sovitin 29-1/2 tuumaa
€104.34 / yksikkö