Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-6970 Spline-sovitin 12-1/2 In | AD6LAF 45L214

MILWAUKEE 48-20-6970 Spline-sovitin 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LAF Malli: 48-20-6970Ristiviite: 45L214
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
€71.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline-sovitin
Pituus12.5 "
Kokonaispituus12.5 "
Varren tyyppiSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6098
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-6972 Spline-sovitin 29-1/2 In | AD6LAG 45L215 48-20-697229.5 "29.5 "€94.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6970 Spline-sovitin 12-1/2 tuumaa
€71.31 / yksikkö