MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max -sovitin 82-1 / 2 tuumaa | AD6LAC 45L211

MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max -sovitin 82-1/2 tuumaa

Tuote: AD6LAC Malli: 48-20-6968Ristiviite: 45L211
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€180.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max -sovitin
Pituus82.5 "
Kokonaispituus82.5 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max -sovitin 12-1 / 2 tuumaa | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€65.27
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max -sovitin 29-1 / 2 tuumaa | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "€81.26
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max -sovitin 43 tuumaa | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€99.83
MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max -sovitin 63 tuumaa | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€151.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max -sovitin 82-1/2 tuumaa
€180.35 / yksikkö