Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-5480 Spline Core Bit, 4 Inch Core Dia, 3 Inch Max Drilling Dp, Dry | CT3PHN 785XV0

MILWAUKEE 48-20-5480 Spline-ydinterä, 4 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman maks. poraussyvyys, kuiva

Varastossa
Tuote: CT3PHN Malli: 48-20-5480Ristiviite: 785XV0
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
€420.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline -ydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-20-5452 Spline-ydinterä, 1 1/2 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman suurin poraussyvyys | CT3PHD 785XU6 48-20-5452€327.90
MILWAUKEE 48-20-5456 Spline-ydinterä, 1 3/4 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman suurin poraussyvyys | CT3PHE 785XU7 48-20-5456€314.09
MILWAUKEE 48-20-5472 Spline-ydinterä, 3 1/8 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman suurin poraussyvyys | CT3PHF 785XU8 48-20-5472€409.93
MILWAUKEE 48-20-5478 Spline-ydinterä, 3 9/16 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman suurin poraussyvyys | CT3PHG 785XU9 48-20-5478€402.89
MILWAUKEE 48-20-5484 Spline-ydinterä, 4 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman maksimiporaus Dp, kuiva | CT3PHH 785XV2 48-20-5484€463.46
MILWAUKEE 48-20-5482 Spline-ydinterä, 4 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman maksimiporaus Dp, kuiva | CT3PHJ 785XV1 48-20-5482€426.93
MILWAUKEE 48-20-5488 Spline Core Bit, 5 tuuman ytimen halkaisija, kuiva | CT3PHK 785XV4 48-20-5488€642.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5480 Spline-ydinterä, 4 tuuman ytimen halkaisija, 3 tuuman maks. poraussyvyys, kuiva
€420.96 / yksikkö