Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-5172 -vasaraporanterän ytimen ohjauslevy 3 tuumaa | AF7XCV 22UR23

MILWAUKEE 48-20-5172 Vasaraporan ydinohjainlevy 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XCV Malli: 48-20-5172Ristiviite: 22UR23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 48-20-5170 -vasaraporanterän ydinohjauslevy 2 tuumaa | AF7XCT 22UR21 48-20-5170€17.51
MILWAUKEE 48-20-5175 Hammer Drill Bit Core Guide Plate 5 tuumaa | AF7XCY 22UR26 48-20-5175€38.34
MILWAUKEE 48-20-6162 Hammer Drill Bit Core Guide Plate 5 tuumaa | AF7XDB 22UR29 48-20-6162€13.20
MILWAUKEE 48-20-6163 Iskuporakruunun ohjainlevy 6 tuumaa | AF7XDC 22UR30 48-20-6163-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5172 Vasaraporan ydinohjainlevy 3 tuumaa
€22.54 / yksikkö