Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FA400-04 Pöytäkoneen juotoshöyrynpoistolaite 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Pöytäkoneen juotoshöyrynpoisto 120V

Varastossa
Tuote: AH3LDZ Malli: FA400-04Ristiviite: 32TV20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipöydän juotoshöyrynpoistin
Ilmavirta38.8 cfm
Syvyys7.3 "
SuodatinmassatAktiivihiilivaahto
Korkeus3"
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
Sisääntulojen lukumäärä1
Äänitaso50
Watts15/13
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Hakko FA400-04 pöytäkoneen juotoshöyryä käytetään poistamaan juotosprosessin aikana syntyviä haitallisia huuruja ja savua.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 3 ohjaustoimintoa korkean, keskitason ja matalan ilmavirran säädöllä ilmavirran voimakkuuden säätämiseksi.
  • Tässä Hakko fa400-04 pöytäkoneessa juotoshöyrynpoistossa on uretaanivaahtoaktiivihiilisuodatin, joka vähentää juottamisen aikana syntyvien savujen hajua.
  • Tämä pöytäkoneen juotoshöyrynpoisto mahdollistaa vaaka- (matala profiili) / pystysuoran (pysty) asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Hakko Savunpoistimen hiilisuodatin: Se on Hakko FA400-04 pöytäkoneen juotoshöyrynpoiston varaosa, jota käytetään sen suodattimen vaihtoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MET
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tehokas Hakko FA400-04 savunpoistolaitteen aktiivihiilisuodatin on?

V. Aktiivihiilisuodatin pystyy suodattamaan 80 % hajuista ilmasta.

K. Mikä on ilman nopeus tässä työpöydällä olevassa savunpoistossa?

A.

  • Vaakasuuntaisesti: 2.6 m/s (50 Hz) / 2.9 m/s (60 Hz)
  • Pystysuorassa: 1.0 m/s (50 Hz) / 1.1 m/s (60 Hz)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FA400-04 Pöytäkoneen juotoshöyrynpoisto 120V
€133.81 / yksikkö