MILWAUKEE 48-08-0260 kannettava vannesaha taulukko 24 tuumaa h AB4HCL 1Y335

MILWAUKEE 48-08-0260 Kannettava vannesahapöytä 24 In.h

Varastossa
Tuote: AB4HCL Malli: 48-08-0260Ristiviite: 1Y335

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vannesahapöytä
Koko24 "K x 12-19 / 50" L x 7 "S
Työkalun paino34.0 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.055
Laivan korkeus (cm)60.71
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 48-08-0260 portable band saw table is ideal for converting portable band saws into stationary units. It is suitable for bench mounting or on-site application with 3/4 inch diameter pipe legs (not supplied). This band saw is used by professionals and DIY enthusiasts.

Ominaisuudet:

  • Kannettavassa Milwaukee 48-08-0260 vannesahapöydässä on tilava ja säädettävä työtaso, joka lisää monipuolisuutta leikkaustehtävissä.
  • Siinä on vaihtovirtalähde, joka eliminoi akkujen tarpeen ja tarjoaa luotettavan ja jatkuvan virtalähteen tehokkaita leikkaustehtäviä varten.
  • Tämä kannettava vannesahapöytä on yhteensopiva useiden Milwaukeen vannesahamallien kanssa, mukaan lukien 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 ja 6236N, mikä takaa laajan sovellettavuuden.
  • Siinä on vankka rakenne, ja sen työkalupaino on 34 lb, mikä takaa vakauden ja kestävyyden käytettäessä yhteensopivia vannesahoja.
  • Tässä kannettavassa vannesahapöydässä on nopea terästerä tarkkoja leikkauksia varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita kannettava vannesahapöytä?

A. Kun valitset kannettavaa vannesahapöytää, ota huomioon muun muassa yhteensopivuus tietyn kannettavan vannesahamallin kanssa, monipuolisuus erikokoisten ja erilaisten teräkokojen ja materiaalien mukauttamisessa, vakaa rakenne ja luotettavat kiinnitysmekanismit takaavat käytön aikana, säädettävät leikkauskulmat ja pöydän yleinen siirrettävyys helpottaa kuljettamista työmaille.

K. Miten Milwaukee 48-08-0260 vannesahapöydän jarru parantaa käyttäjän hallintaa ja turvallisuutta leikkaustoimenpiteiden aikana?

A. Jarru parantaa käyttäjän hallintaa, mahdollistaen nopeat pysähdykset ja lisää turvallisuutta leikkaustoimenpiteiden aikana.

Q. How to secure material on this Milwaukee 48-08-0260 portable band saw table?

A. It has a robust clamping chain and crank nut to effortlessly secure materials of all shapes.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-08-0260 Kannettava vannesahapöytä 24 In.h
€774.28 / yksikkö