Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-03-4410 Iskusovitin 1/2 vetotuuma 1/4 kuusiovarsi | AE3MQK 5ECA5

MILWAUKEE 48-03-4410 Iskusovitin 1/2 vetotuuma 1/4 kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: AE3MQK Malli: 48-03-4410Ristiviite: 5ECA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskusovitin
Aseman koko1 / 2 "
Varren koko1/4 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
MILWAUKEE 48-03-4405 Iskusovitin 3/8 käyttötuumaa 1/4 kuusiokanta | AE3MQJ 5ECA4 48-03-44053 / 8 "€36.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-03-4410 Iskusovitin 1/2 vetotuuma 1/4 kuusiovarsi
€36.93 / yksikkö