Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-03-3010 Spline-Sds-max-sovitin | AF7XCE 22UR02

MILWAUKEE 48-03-3010 Spline - Sds-max-sovitin

Varastossa
Tuote: AF7XCE Malli: 48-03-3010Ristiviite: 22UR02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline SDS-MAX -sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100130

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-03-3010 Spline - Sds-max-sovitin
€243.34 / yksikkö