Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-1430 Puukkosahanterä 9 tuuman pituus - pakkaus 3 | AB4HCA 1Y230

MILWAUKEE 48-00-1430 edestakaisin liikkuva sahanterä, pituus 9 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4HCA Malli: 48-00-1430Ristiviite: 1Y230

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliVolframikarbidia
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohtiKovametalli
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-01-6420 Puukkosahanterä-50 kpl. | AB4EAL 1XEL3 48-01-64206"50€353.23
MILWAUKEE 48-01-6430 Puukkosahanterä 9 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AB4EAM 1XEL4 48-01-64309"50€404.67
MILWAUKEE 48-00-1420 Puukkosahanterä 6 tuuman pituus - pakkaus 3 | AB4HBZ 1Y229 48-00-14206"3€33.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-1430 edestakaisin liikkuva sahanterä, pituus 9 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€44.90 /pakkaus