MILWAUKEE 2874-22HD 48-11-1812 Putken kierrekonesarja, 18 VDC, 2 nopeutta | CE9TKQ 338AP4

MILWAUKEE 2874-22HD 48-11-1812 Putken kierrekonesarja, 18 VDC, 2 nopeutta

Varastossa
Tuote: CE9TKQ Model: 2874-22HD 48-11-1812Ristiviite: 338AP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,271.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierteityskone
Akun kapasiteetti12 Ah
Pultin koko1/8 "- 2"
OminaisuudetOmistettu tukivarsi
Ei kuormitusta RPM41
Kokonaispituus26-5 / 16 "
kokonaisleveys4-13 / 16 "
SuunnanvaihtoKyllä
Vavan koko1/4 "2"
Kytkimen tyyppiMuuttuvan nopeuden kytkin
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.7638
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2874-22HD 48-11-1812 Putken kierrekonesarja, 18 VDC, 2 nopeutta
€3,271.42 / yksikkö