MILWAUKEE 2845-20 virtalähde, 4 porttia, 120 V, 15 A vaihtosuuntaajan lähtövirta, 3, 600 W invertterin huippuwattia | CT3NCB 794JW9

MILWAUKEE 2845-20 virtalähde, 4 porttia, 120 V, 15 A invertterin lähtövirta, 3, 600 W invertterin huippuwattia

Varastossa
Tuote: CT3NCB Malli: 2845-20Ristiviite: 794JW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,130.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9095
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE MXF002-2XC, MXFCP203 virtalähde, 2 porttia, 72 V DC, 4.5 A vaihtosuuntaajan lähtövirta, 3, 600 W invertterin huippuwattia | CT3NCC 380FL1 MXF002-2XC, MXFCP203€4,357.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2845-20 virtalähde, 4 porttia, 120 V, 15 A invertterin lähtövirta, 3, 600 W invertterin huippuwattia
€1,130.98 / yksikkö