MILWAUKEE 2774-20 hydraulipumppu, akkukäyttöinen, 98 säiliön kapasiteetti, 125 cu in/min, 18V DC | CT3LEM 55HA85

MILWAUKEE 2774-20 Hydraulipumppu, akkukäyttöinen, 98 säiliön kapasiteetti, 125 cu in/min, 18V DC

Varastossa
Tuote: CT3LEM Malli: 2774-20Ristiviite: 55HA85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,975.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.0492
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2774-20 Hydraulipumppu, akkukäyttöinen, 98 säiliön kapasiteetti, 125 cu in/min, 18V DC
€9,975.76 / yksikkö