Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2760-20 hydraulinen ohjain, 450 in-lb Max. Vääntömomentti, 3000 RPM vapaanopeus, 4000, Harjaton moottori | CT3MQU 49JV01

MILWAUKEE 2760-20 Hydraulinen ohjain, 450 in-lb Max. Vääntömomentti, 3000 rpm vapaa nopeus, 4000, harjaton moottori

Varastossa
Tuote: CT3MQU Malli: 2760-20Ristiviite: 49JV01

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€262.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuljettaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2462-20 Iskuohjain, 1000 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 500 RPM vapaa nopeus, 3, 300, Paljas työkalu, 12V DC | CT3HBX 45L185 2462-20kuljettaja€178.07
MILWAUKEE 2657-20 Iskuohjain, 1 500 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 750 RPM vapaa nopeus, 3, 450, Paljas työkalu, 18V DC | CT3HBY 22UT46 2657-20kuljettaja€219.45
MILWAUKEE 2656-20 Iskuohjain, 1 500 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 750 RPM vapaa nopeus, 3, 450, Paljas työkalu, 18V DC | CT3HBZ 39RY17 2656-20kuljettaja€213.11
MILWAUKEE 3453-20 Iskuohjain, 1 500 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 600 rpm vapaa nopeus, 4000, harjaton moottori | CT3HCA 794JJ9 3453-20kuljettaja€229.81
MILWAUKEE 2953-20 Iskuohjain, 2000 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 900 RPM vapaanopeus, 4, 400, Harjaton moottori | CT3HCC 794JK8 2953-20kuljettaja€247.16
MILWAUKEE 2551-20, 48-11-2420 Iskuohjain, 3000 RPM vapaanopeus, 3, 400, Harjaton moottori, Paljas työkalu, Akku | CT3HCD 349VF5 2551-20, 48-11-2420kuljettaja€354.35
MILWAUKEE 2760-22, 48-11-1865 Iskuohjain, 3000 RPM vapaanopeus, 4000, Harjaton moottori, 6.0 Ah/ 5.0 Ah, 18V DC | CT3HCE 338AL4 2760-22, 48-11-1865kuljettaja€844.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2760-20 Hydraulinen ohjain, 450 in-lb Max. Vääntömomentti, 3000 rpm vapaa nopeus, 4000, harjaton moottori
€262.09 / yksikkö