MILWAUKEE 2718-22HD 48-11-1812 Cordless Rotary Hammer Kit, 18V, 0 to 2900 Blows per Minute, Battery Included | CF2LPY 338AP1

MILWAUKEE 2718-22HD 48-11-1812 johdoton pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 2900 iskua minuutissa, mukana akku

Varastossa
Tuote: CF2LPY Model: 2718-22HD 48-11-1812Ristiviite: 338AP1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,267.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Akun kapasiteetti12 Ah
Iskut minuutissa0 ja 2900
IstukkatyyppiSDS Max
Ydinkärjen kapasiteetti1 3 / 4 "
Kahvan tyyppiD-kahva
Vaikutusenergia8.1 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM0 ja 380
Kiinteän bittikapasiteetti1 3 / 4 "
Työkalun pituus21-13 / 64 "
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2738
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2718-22HD 48-11-1812 johdoton pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 2900 iskua minuutissa, mukana akku
€2,267.09 / yksikkö