Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2641-20 tiivistepistooli, 18VDC, patruuna, 10 unssia | CP2HUG 6AWC4

MILWAUKEE 2641-20 tiivistyspistooli, 18 VDC, patruuna, 10 unssia

Varastossa
Tuote: CP2HUG Malli: 2641-20Ristiviite: 6AWC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2441-20 tiivistepistooli, 12VDC, patruuna, 10 unssia | CP2HUF 34G843 2441-20€279.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2641-20 tiivistyspistooli, 18 VDC, patruuna, 10 unssia
€445.76 / yksikkö