Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2560-21 Akkukäyttöinen räikkä, 12VDC, 55 jalkaa lbs Kiristysmomentti | CF2LQD 55JC06

MILWAUKEE 2560-21 johdoton räikkä, 12 VDC, 55 jalkaa Lbs kiinnitysmomentti

Varastossa
Tuote: CF2LQD Malli: 2560-21Ristiviite: 55JC06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä
Akun kapasiteettiYksi 2 Ah
Aseman koko3/8 "neliö
Vapaa nopeus200 rpm
Kahvan tyyppiLinjassa
pään leveys1-5 / 8 "
Kokonaispituus14-1 / 4 "
VirtalähdeLangaton
KiinnitystyyppiPallon pidätys
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2560-21 johdoton räikkä, 12 VDC, 55 jalkaa Lbs kiinnitysmomentti
€600.97 / yksikkö