Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2407-22 49-24-0146 Akkuporakone/väänninsarja, 3/8 tuuman koko, mukana akku | CF2LRH 338AG3

MILWAUKEE 2407-22 49-24-0146 Akkuporakone/väänninsarja, 3/8 tuuman koko, akku mukana

Varastossa
Tuote: CF2LRH Model: 2407-22 49-24-0146Ristiviite: 338AG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainsarja
Akun kapasiteetti1.5 Ah
Istukkaavaimeton
Istukan koko3 / 8 "
Kytkin tyyliSäädettävä
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomentti275 tuumaa - lb
Ei kuormitusta RPM0 - 400/0 - 1500
Paristojen määrä2
Työkalun pituus7-3 / 8 "
lähetys2 nopeus
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.618
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMParistojen määräTyökalun pituusHinta
Akkuporakone MILWAUKEE 2505-20, koko 3/8 tuumaa, paljas työkalu | CF2LRB 55VT06 2505-202 Ah300 tuumaa - lb0 ja 1600-5-13 / 64 "€268.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2407-22 49-24-0146 Akkuporakone/väänninsarja, 3/8 tuuman koko, akku mukana
€274.98 / yksikkö