Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Akkuporakone MILWAUKEE 2505-20, koko 3/8 tuumaa, paljas työkalu | CF2LRB 55VT06

MILWAUKEE 2505-20 akkuporakone/väännin, koko 3/8 tuumaa, paljas työkalu

Varastossa
Tuote: CF2LRB Malli: 2505-20Ristiviite: 55VT06

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainsarja
Akun kapasiteetti2 Ah
Istukkaavaimeton
Istukan koko3 / 8 "
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomentti300 tuumaa - lb
Ei kuormitusta RPM0 ja 1600
Paristojen määrä0
Työkalun pituus5-13 / 64 "
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2505-20 akkuporakonetta/väänninsarjaa käytetään monipuolisiin poraus- ja kiinnityssovelluksiin. Kompakti muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin tiloihin. Tee-se-itse-harrastajat, ammattilaiset ja urakoitsijat käyttävät tätä työkalua erilaisissa rakennus- ja puuntyöstöprojekteissa sen luotettavuuden ja suorituskyvyn ansiosta.

Ominaisuudet:

  • Tässä sarjassa on johdoton muotoilu, joka tarjoaa mukavuutta ja kannettavuutta käytön aikana.
  • Se on varustettu harjattomalla moottorilla, mikä parantaa tehokkuutta ja pidentää työkalun käyttöikää.
  • Tämä sarja sisältää mekaanisen kytkimen, jossa on 16 asetusta, mikä mahdollistaa tarkan vääntömomenttitason hallinnan.
  • Siinä on lisäksi sisäänrakennettu valo, joka parantaa näkyvyyttä työalueella.
  • Kahvatyyppi on pistoolikahva, joka tarjoaa mukavan ja ergonomisen otteen käytön aikana.
  • Siinä on kaasuliipaisin, joka mahdollistaa porausprosessin tarkan hallinnan.
  • Tässä sarjassa on avaimeton istukka, joka mahdollistaa nopean ja helpon teränvaihdon ilman lisätyökaluja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä ohjainsarjaa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat käyttötarkoitus, teho ja vääntömomentti, istukan koko ja tyyppi, akun yhteensopivuus, nopeus- ja kytkinasetukset, mukana tulevat lisälaitteet, ergonomia ja sisäänrakennettu valo.

K. Voinko kääntää poran suunnan tehtäviin, jotka vaativat poistoa tai poistamista?

V. Kyllä, tämä Milwaukee 2505-20 -ohjainsarja on käännettävä, mikä mahdollistaa porauksen eteen- ja taaksepäin.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä ohjainsarjaa?

A.

  • Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja työkäsineitä suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varmista, että materiaalit on kiinnitetty kunnolla, jotta ne eivät pääse liikkumaan porauksen tai ajon aikana.
  • Tarkista ennen käyttöä näkyvien vaurioiden ja vikojen varalta; älä käytä, jos se on vaarantunut.
  • Varmista, että istukka on kiinnitetty tiukasti lisävarusteiden ympärille liukumisen estämiseksi.
  • Vältä löysiä vaatteita tai koruja minimoidaksesi takertumisriskin.
  • Valitse hyvin valaistut työtilat parantaaksesi näkyvyyttä ja vähentääksesi onnettomuuksia.
  • Säilytä järjestetty, sotkumaton tila kompastumisvaaran välttämiseksi.
  • Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja varmista yhteensopivuus.
  • Säilytä tasapaino ja hallinta välttämällä ylikurottamista käytön aikana.
  • Pidä johdot poissa liikkuvista osista ja käytä johdonhallintaa kompastumisen estämiseksi.
  • Anna työkalun toimia luonnollisesti; Vältä työntämistä materiaalien läpi.
  • Irrota virtalähde, kun suoritat huoltoa tai vaihdat lisävarusteita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMParistojen määräTyökalun pituusHinta
MILWAUKEE 2407-22 49-24-0146 Akkuporakone/väänninsarja, 3/8 tuuman koko, mukana akku | CF2LRH 338AG3 2407-22 49-24-01461.5 Ah275 tuumaa - lb0 - 400/0 - 150027-3 / 8 "€274.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2505-20 akkuporakone/väännin, koko 3/8 tuumaa, paljas työkalu
€268.13 / yksikkö